Referințe
Fenner:897A2637
Rubix:d1060501
Producator:897A2637

Detalii produs : 897A2637 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A2637
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 1,5kW/6,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
