Referințe
Fenner:897A2638
Rubix:d1075970
Producator:897A2638

Detalii produs : 897A2638 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A2638
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 3.0kW/9,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
