Referințe
Fenner:897A4328
Rubix:d1074499
Producator:897A4328

Detalii produs : 897A4328 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A4328
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 1.5kW/2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
