Referințe
Fenner:898A0193
Rubix:d1044001
Producator:898A0193

Detalii produs : 898A0193 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0193
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 45,0kW/115,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
