Referințe
Fenner:898A0588
Rubix:d1067858
Producator:898A0588

Detalii produs : 898A0588 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0588
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 30.0kW/103,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 30 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
