Referințe
Fenner:898A0597
Rubix:d1041055
Producator:898A0597

Detalii produs : 898A0597 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0597
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 55,0kW/69,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
