Referințe
Fenner:898A0797
Rubix:d1045682
Producator:898A0797

Detalii produs : 898A0797 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0797
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 55,0kW/54,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
