Referințe
Fenner:898A0895
Rubix:d1068150
Producator:898A0895

Detalii produs : 898A0895 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A0895
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 45.0kW/73,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
