Referințe
Fenner:898A1178
Rubix:d1066482
Producator:898A1178

Detalii produs : 898A1178 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A1178
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 22.0kW/50,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 22 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
