Referințe
Fenner:898A1392
Rubix:d1055364
Producator:898A1392

Detalii produs : 898A1392 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A1392
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 37,0kW/28,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 37 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
