Referințe
Fenner:898A2168
Rubix:d1045525
Producator:898A2168

Detalii produs : 898A2168 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A2168
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 15.0kW/16,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
