Referințe
Fenner:898A2567
Rubix:d1041667
Producator:898A2567

Detalii produs : 898A2567 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A2567
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 11,0kW/7,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
