Referințe
Fenner:898A2665
Rubix:d1040590
Producator:898A2665

Detalii produs : 898A2665 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A2665
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 7,5kW/6,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
