Referințe
Fenner:898A4123
Rubix:d1040316
Producator:898A4123

Detalii produs : 898A4123 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A4123
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 0,75kW/1,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
