Referințe
Fenner:898A4924
Rubix:d1071195
Producator:898A4924

Detalii produs : 898A4924 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 898A4924
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 898 foot mounted 1.1kW/0,9rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
