Referințe
Riegler:809-K
Rubix:d537602
Producator:102101
EAN:4047322119139


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 809-K RIEGLER - 809-K RIEGLER
Glycerine pressure gauge G 1/4 rear 63mm 0-160 bar plastic housing. - for measuring points with high dynamic pressure loads and vibration -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 163 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere