Referințe
Bosch:1618601004
Rubix:d819441
EAN:3165140015844




Documente
Detalii produs : 1618601004 REXROTH - REXROTH 1618601004 REXROTH SDS+ GOUGING CHISEL 250mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 340x42x20 mm |
| greutate ambalate | 360 g |
| Lățimea lamei | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
