Mâner Kipp K0682.416
Grey cast iron palm grips, plastic coated conforms to DIN 6335, form E
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0682.416
Rubix:d849421
EAN:4059245041671



Detalii produs : K0682.416 KIPP - HANDLE KIPP K0682.416
PALM GRIP PLASTIC COATED M12 D1=63,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 366 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Fier |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere