Știft de șlefuit Pferd Tools KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE

Grinding pins Ke 1025 6 Ar 80 O 5V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:d699981
Producator:32209278
EAN:4007220102794
PFERD Mounted point KE 1025 6 AR 80 O 5 V

rezumat tehnic

Diametru10 mm
Diametrul tijei6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32209278 PFERD - MTD.POINT KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE PFERD


The conical shape with radius end KE is designed for a comfortable working position when smoothing out a ridge on a surface.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Grinding pins Ke 1025 6 Ar 80 O 5V

Informații tehnice


atribute
Diametru10 mm
Diametrul tijei6 mm
Bob80
  • Disponibil – Data livrării la cerere