Știft de șlefuit Pferd Tools KE 1313 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Grinding pins Ke 1313 6 Ar 46 O 5V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:KE 1313 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:d818080
Producator:32203274
EAN:4007220102428
PFERD Mounted point KE 1313 6 AR 46 O 5 V

rezumat tehnic

Diametru13 mm
Diametrul tijei6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KE13136AR46O5V PFERD - PFERD 32203274 MOUNTED POINT KE 13 X 13 X 6 MM AR 46 O5V STEEL EDGE


The conical shape with radius end KE is designed for a comfortable working position when smoothing out a ridge on a surface.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Grinding pins Ke 1313 6 Ar 46 O 5V

Informații tehnice


atribute
Diametru13 mm
Diametrul tijei6 mm
Bob46
  • Disponibil – Data livrării la cerere