Referințe
Kipp:K0253.02087X25
Rubix:d618018
EAN:4059245055845



Detalii produs : 06245-02087X25 KIPP - 06245-02087X25 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 28 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere