Referințe
Kipp:K0253.0410X30
Rubix:d631945
EAN:4059245056217



Detalii produs : 06245-0410X30 KIPP - 06245-0410X30 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 74 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere