Referințe
Kipp:K0253.2087X20
Rubix:d628518
EAN:4059245056712



Detalii produs : 06245-2087X20 KIPP - 06245-2087X20 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 26 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere