Referințe
Kipp:K0253.3105X30
Rubix:d624957
EAN:4059245056828



Detalii produs : 06245-3105X30 KIPP - 06245-3105X30 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 54 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere