Referințe
Kipp:K0253.3107X30
Rubix:d622525
EAN:4059245056903



Detalii produs : 06245-3107X30 KIPP - 06245-3107X30 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 54 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere