Referințe
Kipp:K0253.4125
Rubix:d625674
EAN:4059245057122



Detalii produs : 06245-4125 KIPP - 06245-4125 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:1 M06
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 68 g |
|---|---|
| Lungime | 51 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere