Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG HMZ3088, Filet interior: Tr440X5 | Diametrul nominal (metric): 440 mm
Groove and shaft nut HMZ30
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HMZ3088
Rubix:d1249323
Producator:0392436990000

Detalii produs : HMZ3088FAG - GROOVED AND LOCK NUT FAG HMZ3088
Shaft nuts HMZ30, trapezoidal thread, with clamping screws
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27800 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 440 mm |
| Filet interior | tr440x5 |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Diametru pe apartamente | 490 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
