Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421667
Rubix:d461119
Producator:40421667

Detalii produs : 40421667 SIMRIT - 40421667 SIMRIT
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,081 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
