Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies NA300 63 X 43 X 12 X 10 94 AU 925
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:NA300 63 X 43 X 12 X 10 94 AU 925
Rubix:d479657
Producator:21719

Detalii produs : NA300 63 X 43 X 12 X 10 94 AU 925 SIMRIT - NA300 63 X 43 X 12 X 10 94 AU 925 SIMRIT
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18,811 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 43 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
