Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:401253
Rubix:d479287
Producator:401253

Detalii produs : 401253 SIMRIT - SIMRIT 401253 SIMRIT
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16,111 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
