Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 84542
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:84542
Rubix:d466378
Producator:84542
Documente
Detalii produs : 84542 SIMRIT - 84542 SIMRIT
Groove ring NI 150 80 NBR 878
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

