Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 68421
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:68421
Rubix:d466209
Producator:NI300 12 X 20 X 8 X 4 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 68421 SIMRIT - 68421 SIMRIT
Groove ring NI 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

