Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 21324
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:21324
Rubix:d350744
Producator:NI300 36 X 56 X 12 X 10 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 21324 SIMRIT - 21324 SIMRIT
Groove ring NI 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

