Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24359621
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24359621
Rubix:d465003
Producator:24359621
Documente
Detalii produs : 24359621 SIMRIT - 24359621 SIMRIT
Groove ring T 20 95 AU V142
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

