Rulment cu bile FAG 6216-TB-P6-C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 26 mm | Diametrul interior: 80 mm
Grooved ball bearing 62..-TB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6216-TB-P6-C3
Rubix:d1247148
Producator:0388977090030



Detalii produs : 6216-TB-P6-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6216-TB-P6-C3
Grooved ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
