Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24379348
Guide ring GUIVEX KBK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24379348
Rubix:d458830
Producator:KBK 460 X 452 X 24,50 X 4 HGW HG600
Documente
Detalii produs : 24379348 SIMRIT - 24379348 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 460 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 452 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

