Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24367540
Guide Ring GUIVEX SBK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24367540
Rubix:d462181
Producator:SBK 65 X 70 X 9,50 X 2,50 HGW HG517

Documente
Detalii produs : 24367540 SIMRIT - 24367540 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Lățime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
