Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24380270
Guide Ring GUIVEX SBK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24380270
Rubix:d463843
Producator:SBK 190 X 195 X 14,80 X 2,50 HGW HG517


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 195 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
Documente
Detalii produs : 24380270 SIMRIT - 24380270 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Diametrul interior | 190 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere