Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24165043
Guide strip KF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24165043
Rubix:d464338
Producator:KF 125 X 120 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Documente
Detalii produs : 24165043 SIMRIT - 24165043 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

