Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24300211
Guide strip KF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24300211
Rubix:d478119
Producator:KF 170 X 165 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Documente
Detalii produs : 24300211 SIMRIT - 24300211 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 165 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

