Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24300213
Guide strip KF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24300213
Rubix:d461679
Producator:KF 190 X 185 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Documente
Detalii produs : 24300213 SIMRIT - 24300213 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 185 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

