Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24236228
Guide strip KF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24236228
Rubix:d465186
Producator:KF 210 X 205 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Documente
Detalii produs : 24236228 SIMRIT - 24236228 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 205 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

