Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24110082
guide strip SF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24110082
Rubix:d464012
Producator:24110082

Documente
Detalii produs : 24110082 SIMRIT - SIMRIT 24110082 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,714 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
