Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24160646
guide strip SF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24160646
Rubix:d477846
Producator:SF 55 X 60 X 9,60 X 2,50 PTFE B500

Documente
Detalii produs : 24160646 SIMRIT - 24160646 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Lățime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
