Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24250627
guide strip SF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24250627
Rubix:d478652
Producator:24250627


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
Documente
Detalii produs : 24250627 SIMRIT - 24250627 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere