Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24299021
guide strip SF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24299021
Rubix:d466087
Producator:SF 200 X 208 X 24,50 X 4 PTFE B500


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 208 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
Documente
Detalii produs : 24299021 SIMRIT - 24299021 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 215 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 208 mm |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere