Șină de ghidare cu role/Ball INA TSX45-E-ADB-K-G2
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TSX45-E-ADB-K-G2
Rubix:d1236110
Producator:0368127570000

Documente
Detalii produs : TSX45-E-ADB-K-G2 INA [MMT/MMT/1] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TSX45-E-ADB-K-G2
Guide rail TSX..E-ADB-K, for roller circulating unit RUE..E, with groove for clamped steel cover tape
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9400 g |
|---|---|
| Lățime | 45 mm |
| Lungime | 5985 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
| Distanța centrată | 52.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
