Referințe
INA:TKD25-G4
Rubix:d1228128
Producator:0069089340000

Detalii produs : TKD25-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKD25-G4
Guide rail TKD, for double-row ball circulation unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2800 g |
|---|---|
| Lățime | 23 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
