Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFS32-FHE
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFS32-FHE
Rubix:d1235390
Producator:0004642100000
Documente
Detalii produs : LFS32-FHE INA [MTR/MTR/1] - ACCESSORY/SPARE PART FOR ROLLER GUIDES INA LFS32-FHE
Mounting rail LFS..FHE, flat full profile, half-rail, half distance of mounting holes, with a running shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Lungime | 4000 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

