Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFSR52-300/180-ST
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFSR52-300/180-ST
Rubix:d1230581
Producator:0096282820000
Documente
Detalii produs : LFSR52-300/180-ST INA - ACCESSORY/SPARE PART FOR ROLLER GUIDES INA LFSR52-300/180-ST
Support rail LFSR.. St, full profile-arch
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9000 g |
|---|---|
| Lungime | 52 mm |
| Înălțime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
